品番 : EA729A-42
品名 : R1/4"/0-0.4MPa 圧力計(一般ライン用)
仕様
| 組立現場 | 一般製造ライン | 部品洗浄 | 一般脱脂洗浄 |
|---|---|---|---|
| 圧力(MPa) | 0~0.4 | 取付ねじ | R1/4 |
| 外径 | 42.5mm | ||
| 空気用 | |||
| クリーンレギュレーター用 | |||
| リミットインジケーター付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により圧力範囲が異なります。
