詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729A-44

品名 : R1/4"/0-1.0MPa 圧力計(一般ライン用)

仕様

組立現場 一般製造ライン 部品洗浄 一般脱脂洗浄
圧力(MPa) 0~1.0 取付ねじ R1/4
外径 42.5mm
空気用
クリーンレギュレーター用
リミットインジケーター付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1020ページ
バリエーション一覧
EA729A-31 R1/8"/0-0.2MPa 圧力計(一般ライン用)
EA729A-32 R1/8"/0-0.4MPa 圧力計(一般ライン用)
EA729A-33 R1/8"/0-1.0MPa 圧力計(一般ライン用)
EA729A-41 R1/4"/0-0.2MPa 圧力計(一般ライン用)
EA729A-42 R1/4"/0-0.4MPa 圧力計(一般ライン用)
EA729A-43 R1/4"/0-0.7MPa 圧力計(一般ライン用)
EA729A-44 R1/4"/0-1.0MPa 圧力計(一般ライン用)
ウェブカタログ画像
※品番により圧力範囲が異なります。
  • ※品番により圧力範囲が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top