品番 : EA729A-52
品名 : R1/4"/0-1.0MPa 圧力計(スイッチ付)
仕様
| 圧力範囲 | 0~1.0MPa | 取付ねじ | R1/4 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 42.5mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用周囲温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | 圧力スイッチ設定範囲 | 0.1~0.8MPa |
| 接点構成 | 1a(ノーマルオープン) | 結線方式 | リード線 (長さ 300mm) |
| 重量 | 120g | ||
| 圧力計にスイッチ機能をプラス | |||
| 圧力スイッチは作動確認用ランプ付き | |||
| 圧力計はリミットインジケータ付き | |||
| マイクロスイッチ抵抗負荷 ・定格電圧:DC30V 使用電流範囲:0.01~0.5A ・定格電圧:AC125V 使用電流範囲:0.01~0.3A |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729A-51 R1/8"/0-1.0MPa 圧力計(スイッチ付) |
| EA729A-52 R1/4"/0-1.0MPa 圧力計(スイッチ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により圧力範囲が異なります。

