詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729DG-50

品名 : G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa つば付圧力計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

圧力(MPa) 0~5.0 ゲージ径 75mm
外径 98mm 取付ネジ G(PF)3/8”
ケース材質 鉄(クロームメッキ) 接液部材質 黄銅
精度 ±1.6%F.S 使用流体 水、空気、油など
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,970 (税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/20 22:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA729DC-50
  • 品番

    EA729DC-50

  • コメント

    ケース材質:アルミ

バリエーション一覧
EA729DG-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa つば付圧力計
EA729DG-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa つば付圧力計
EA729DG-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa つば付圧力計
EA729DG-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa つば付圧力計
EA729DG-30 G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa つば付圧力計
EA729DG-50 G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa つば付圧力計
EA729DG-100 G 3/8"/ 75mm/ 0-10MPa つば付圧力計
EA729DG-250 G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa つば付圧力計
EA729DH-6 G 3/8"/100mm/0-0.6MPa つば付圧力計
EA729DH-10 G 3/8"/100mm/0-1.0MPa つば付圧力計
EA729DH-16 G 3/8"/100mm/0-1.6MPa つば付圧力計
EA729DH-20 G 3/8"/100mm/0-2.0MPa つば付圧力計
EA729DH-30 G 3/8"/100mm/0-3.0MPa つば付圧力計
EA729DH-50 G 3/8"/100mm/0-5.0MPa つば付圧力計
EA729DH-100 G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計
EA729DH-250 G 3/8"/100mm/ 0-25MPa つば付圧力計
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top