品番 : EA729DL-50
品名 : G 1/4"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 圧力(MPa) | 0~5.0 | 直径 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 取付ネジ | G(PF)1/4” | ケース材質 | SUS304 |
| 接液部材質 | ステンレス | 使用温度範囲 | -5~+45℃ |
| 精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など |
| 処理 | カバー:電解研磨 ケース:電解研磨 |
||
| IP43相当 | |||
| オールステンレス製の為、耐食性に優れ、厳しい流体・外部環境でも使用できます。 | |||
| 腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでもつことができます。 | |||
| 圧力スパンが豊富なので、機種の選択が容易にできます。 | |||
| 電解研磨 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA729DJ-20です。

