詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729DS-50

品名 : G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)

仕様

圧力(MPa) 0~5.0 ゲージ径 75mm
外径 97.4mm 接続 G(PF)3/8”
ケース材質 プラスチック 接液部材質 真鍮
精度 ±1.6%F.S 使用流体 水、空気、油など
重量 314g
ブルドン管方式(ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられます。)
プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0756ページ
バリエーション一覧
EA729DS-1 G 3/8"/ 75mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DS-4 G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DS-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DS-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DS-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DS-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DS-30 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DS-50 G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DS-100 G 3/8"/ 75mm/0- 10MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DT-1 G 3/8"/100mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DT-4 G 3/8"/100mm/0-0.4MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DT-6 G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DT-10 G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DT-16 G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DT-20 G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DT-30 G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DT-50 G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)
EA729DT-100 G 3/8"/100mm/0- 10MPa 圧力計(つば付密閉)
ウェブカタログ画像
※画像はEA729DS-20です。
  • ※画像はEA729DS-20です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top