品番 : EA729DT-10
品名 : G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)
仕様
| 圧力(MPa) | 0~1.0 | ゲージ径 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 128mm | 接続 | G(PF)3/8” |
| ケース材質 | プラスチック | 接液部材質 | 真鍮 |
| 精度 | ±1.0%F.S | 使用流体 | 水、空気、油など |
| 重量 | 555g | ||
| ブルドン管方式(ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられます。) | |||
| プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,810 円(税抜)/ 8,591 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0756ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA729DS-20です。
