詳細表示

このページのURL:

品番 : EA736B

品名 : 15cm 三角回転定規

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 74980
測定目盛 15cm 全長(mm) 185
幅(mm) 22 縮尺 上段:1/50、1/100、1/200、1/250、1/500
下段:1/300
長さの許容差 ±0.16mm 重量 61g
材質 本体:アルミ
つまみ:ゴム
用途 図面の作成、読み取りに。
6種類の縮尺度で平面図や立体図が測れます。
本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。本体を回転させる手間が要りません。
追加説明 ●製品サイズ・縦(mm)…185
●製品サイズ・横(mm)…22.5
●製品サイズ・奥(mm)…22.5
●製品重量(g)…61
●パッケージサイズ・縦(mm)…225
●パッケージサイズ・横(mm)…60
●パッケージサイズ・奥(mm)…14
●パッケージ重量(g)…77
●用途…図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
●6種類の縮尺が選べる三角スケールです。
●縮尺度上段:1/100 1/200 1/250 1/500
●縮尺度下段:1/300 1/600
●材質…本体:アルミ、つまみ:ゴム
●つまみを回して簡単に縮尺選択ができ、本体の回転が不要です。
●縮尺を間違えないよう注意して下さい。

カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 04:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1840ページ

代替品

EA736B-1
バリエーション一覧
EA736B 15cm 三角回転定規
EA736B-1 30cm 三角回転定規
ウェブカタログ画像

商品動画

つまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます つまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top