詳細表示

このページのURL:

品番 : EA736B-1

品名 : 30cm 三角回転定規

仕様

メーカー シンワ測定 型番 74940
測定目盛 30cm 全長(mm) 335.5
幅(mm) 22.5 縮尺 上段:1/100・1/200・1/250・1/500
下段:1/300・1/600
長さの許容差 ±0.19mm 重量 115g
材質 本体:アルミ
つまみ:ゴム
用途 図面の作成、読み取りに。
6種類の縮尺度で平面図や立体図が測れます。
本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。本体を回転させる手間が要りません。
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 07:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1840ページ
バリエーション一覧
EA736B 15cm 三角回転定規
EA736B-1 30cm 三角回転定規
ウェブカタログ画像
画像はEA736Bです。
  • 画像はEA736Bです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top