品番 : EA736B-6
品名 : 15cm 三定定規セット(2枚組)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77066 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛 | 15cm | サイズ | 二等辺三角形:128×128×2mm 直角三角形:180×104×2mm |
| 厚み | 2mm | 重量(g) | 二等辺三角形:17 直角三角形:19 |
| 材質 | アクリル樹脂 | 入数 | 2枚 |
| 伸縮率 | 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 | 用途 | 製図、線引き作業などに。 |
| 見易い大きな目盛数字を採用しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/28 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA736B-6 15cm 三定定規セット(2枚組) |
| EA736B-7 21cm 三定定規セット(2枚組) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚組
