品番 : EA736B-7
品名 : 21cm 三定定規セット(2枚組)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 75256 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛 | 21cm | サイズ | 二等辺三角形:171×171×2mm 直角三角形:240×140×2mm |
| 厚み | 2mm | 重量(g) | 二等辺三角形:31 直角三角形:33 |
| 材質 | アクリル樹脂 | 入数 | 2枚 |
| 伸縮率 | 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 | 用途 | 製図、線引き作業などに。 |
| 見易い大きな目盛数字を採用しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/28 04:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA736B-6 15cm 三定定規セット(2枚組) |
| EA736B-7 21cm 三定定規セット(2枚組) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚組
