詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739AL

品名 : 10-100m/S 風速演算機能付差圧計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05605128(testo512-3)
風速 分解能:0.1m/s サイズ 57×42×202(H)mm
重量 300g 電源 9V電池×1個
選択可能単位 kPa、hPa、Pa、mmH_2O、mmHg、psi、inchH_2O、inchHg 防水機能 IP65(ホース接続時)
ダンピング表示機能
差圧と風速(演算)を同時計測表示
風速範囲 10~100m/s 差圧範囲 0~200hPa
差圧分解能 0.1hPa 過負荷 ±2000hPa
精度±1digit フルスケールの0.5%
追加説明
カタログ価格

65,000 (税抜)/ 71,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 10:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA739AJ-1
  • 品番

    EA739AJ-1

  • コメント

    変更点:風速範囲、サイズなど

バリエーション一覧
EA739AJ 2-17.5m/S 風速演算機能付差圧計
EA739AL 10-100m/S 風速演算機能付差圧計
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top