品番 : EA750FY-1
品名 : φ5.8mmx1.0m ハンディースコープ(防水/ワイヤレスモニター)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 74172 |
---|---|---|---|
カメラヘッド径 | φ5.8mm | ケーブル長 | 1m |
モニターサイズ | 3.5インチ(カラー液晶) | microSDカード対応 | 32GBまで |
解像度 | 640×480ピクセル | 光源 | LED球 |
電源 | カメラ:単3アルカリ乾電池 4本(別売り) モニター:DC充電式 |
サイズ | カメラスコープ:200×105×215mm(モニター装着時、ケーブルを除く)、モニター:105×22×90(H)mm |
重量 | カメラ:229g モニター:243g |
防塵・防水性能 | カメラヘッド・ケーブル:保護等級IP67 カメラ:防塵・防水なし |
ケーブル径 | φ4.8㎜ | レンズ視野角 | 40° |
レンズ焦点距離 | 30~80㎜ | ワイヤレス通信機能 | 通信電波周波数:2,468MHz 帯域幅:18MHz 通信距離:最大10m |
ズーム機能 | 等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍 | 撮影機能 | 静止画(JPEG)、動画(MP4) |
映像出力方式 | NTSC方式 | インターフェース | AV出力(NTSC) USB出力(録画済み動画、静止画再生) |
使用環境温度範囲 | 0~40℃ | 使用環境湿度範囲 | 15~85%(結露のないこと) |
LED連続点灯時間 | 約2時間 | 充電時間 | 約4時間 |
材質 | 本体・モニター:ABS樹脂、エラストマー樹脂 カメラケーブル:鉄、ガラス |
付属品 | AVケーブル、USBケーブル、ACアダプター |
記録媒体 | MicroSDカード32GBまで(別売) | ||
ワイヤレスで映像をモニターに送り、手元で見ることができます。 | |||
MicroSDカード(別売)に動画・静止画を保存し、パソコンなどに移すことができます。 | |||
等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍の5段階で拡大できるズーム機能付です。 | |||
ケーブルは自在に曲げることができ、形状を変形させた状態で検査部へ挿入できます。 | |||
手元のスイッチで照度を無段階に調整できる高輝度LEDライトを搭載しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 07:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA750FY-1 φ5.8mmx1.0m ハンディースコープ(防水/ワイヤレスモニター) |
EA750FY-11 φ3.9mmx2.0m ハンディースコープ(防水/ワイヤレスモニター |