品番 : EA756B-33
品名 : x3.5/45mm ポケットルーペ(レッド)
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1730-131 |
---|---|---|---|
倍率 | 3.5倍 | レンズ径 | 45mm |
サイズ(W×D×H)mm | 56×54×10 | 重量 | 26g |
材質 | PXM光学樹脂レンズ | カラー | レッド |
レザーケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 06:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0713ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA756B-33 x3.5/45mm ポケットルーペ(レッド) |
EA756B-34 x3.5/45mm ポケットルーペ |
EA756B-35 x3.5/45mm ポケットルーペ(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA7/EA756/EA756B-33/EA756B-33_IMG_WEB_OUT(01).jpg)