品番 : EA756B-35
品名 : x3.5/45mm ポケットルーペ(ブラック)
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1730-531 |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | サイズ(W×D×H)mm | 56×54×10 |
レンズ径 | 45mm | 材質 | PXM光学樹脂レンズ |
重量 | 26g | 倍率 | 3.5倍 |
レザーケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 07:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0713ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA756B-33 x3.5/45mm ポケットルーペ(レッド) |
EA756B-34 x3.5/45mm ポケットルーペ |
EA756B-35 x3.5/45mm ポケットルーペ(ブラック) |
拡大