品番 : EA756BA-13
品名 : x10/21mm 精密ルーペ
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1176-10 |
---|---|---|---|
倍率 | 10倍 | レンズ径 | 21mm |
全長 | 43mm | 重量 | 46g |
レンズ有効径 | φ20mm | レンズ種類 | アプラナート(精密無収差二枚構成) |
光学ガラスレンズ | |||
アプラナートレンズ | |||
工業用高倍率精密ルーペ | |||
強度と気密性に優れたケース | |||
上質なマットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します。 | |||
片面凸レンズを2枚組み合わせて作られており、拡大像の歪みを最小限に抑えます。 | |||
万年筆ユーザーにもおすすめです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/18 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0697ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA756BA-6 x20/17mm 精密ルーペ |
EA756BA-13 x10/21mm 精密ルーペ |