詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756BA-6

品名 : x20/17mm 精密ルーペ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エッシェンバッハ光学 型番 1184-20
レンズ径 12mm 倍率 20倍
全長 46mm
光学ガラスレンズ
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/20 10:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA756FH-7
  • 品番

    EA756FH-7

  • コメント

    15mmレンズ 20倍 革ケース入り

バリエーション一覧
EA756BA-6 x20/17mm 精密ルーペ
EA756BA-13 x10/21mm 精密ルーペ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top