品番 : EA756CB-10
品名 : x3.0/ 65mm ハンドルーペ
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 2614-65 |
---|---|---|---|
倍率 | 3倍 | レンズ | φ65mm |
全長 | 165mm | ||
樹脂レンズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/01 21:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0711ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA756CB-10 x3.0/ 65mm ハンドルーペ |
EA756CB-11 x2.25/80mm ハンドルーペ |