詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756FC-1

品名 : x2.5/ 75mm ハンドルーペ(ライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 L-160
倍率 2.5倍 レンズ径 φ75mm
全長 212mm 光源 ニップル球
電源 単3電池×2本(別売) 重量 116g
材質 ガラス・プラスチック・他
ガラスレンズ
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 12:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0695ページ

代替品

EA756FC-7
バリエーション一覧
EA756FC-1 x2.5/ 75mm ハンドルーペ(ライト付)
EA756FC-2 x2.5/ 90mm ハンドルーペ(ライト付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top