品番 : EA756FC-2
品名 : x2.5/ 90mm ハンドルーペ(ライト付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | L-170 |
|---|---|---|---|
| 光源 | ニップル球 | 電源 | 単3電池×2本(別売) |
| ガラスレンズ | |||
| 倍率 | 2.5倍 | レンズ径 | φ90mm |
| 全長 | 226mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0695ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756FC-1 x2.5/ 75mm ハンドルーペ(ライト付) |
| EA756FC-2 x2.5/ 90mm ハンドルーペ(ライト付) |
ウェブカタログ画像
拡大

