品番 : EA756HC-1
品名 : x1.5/x2.5/x3.5 ヘッドルーペ(ライト付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
倍率 | 1.5倍・2.5倍・3.5倍 (各レンズ付) | レンズ | アクリル樹脂 |
---|---|---|---|
重量 | 170g(電池含) | レンズサイズ | 28×75mm |
光源 | LED球 | 本体 | 材質:ABS樹脂、 サイズ:約190×260×60mm |
電源 | 1220×2個(付属) | ||
ルーペ角度調整可能 | |||
両眼で立体視でき、両手が使えるので細かい作業や読書などに、自然な状態で集中できます。 ライトは集光レンズ付きですから、スポット光で暗い場所でも手元を明るく照明します。本体はマジックテープ式ヘッドバンドにより着脱が簡単です。また眼鏡をお使いの方は眼鏡を掛けたまま使用できます。 用途に合わせ、3種類のレンズが用意してあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,860 円(税抜)/ 9,746 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 12:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |