品番 : EA756TS-61
品名 : x4.0/ 65mm スタンドルーペ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
倍率 | 4倍 | レンズ径 | 65mm |
---|---|---|---|
フレキシブルアーム長 | 300mm | ベースサイズ | φ136×29mm |
珪酸塩ガラスレンズ | |||
重量 | 1.8kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/25 07:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA756TS-61 x4.0/ 65mm スタンドルーペ |
EA756TS-62 x4.0/ 65mm スタンドルーペ(クランプ式) |
EA756TS-62A x4.0/ 65mm スタンドルーペ(クランプ式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)