詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756TS-62

品名 : x4.0/ 65mm スタンドルーペ(クランプ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

倍率 4倍 レンズ径 65mm
フレキシブルアーム長 300mm クランプサイズ 最大74mm
重量(g) 200
珪酸塩ガラスレンズ
追加説明
カタログ価格

18,100 (税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/25 07:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA756TS-62A
  • 品番

    EA756TS-62A

  • コメント

    変更点:価格のみ

バリエーション一覧
EA756TS-61 x4.0/ 65mm スタンドルーペ
EA756TS-62 x4.0/ 65mm スタンドルーペ(クランプ式)
EA756TS-62A x4.0/ 65mm スタンドルーペ(クランプ式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top