品番 : EA758C-108
品名 : [充電式] 作業灯/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大600ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整
仕様
光源 | 正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯 | 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) |
---|---|---|---|
充電時間 | 4時間 | サイズ | 45(W)×62(D)×320(H)mm |
重量 | 330g | 付属品 | 充電用ACアダプター |
ヘッド角度調整可能 | |||
収納式フック、背面マグネット付 | |||
使用電池 | リチウムイオン電池(ACアダプター付) | 明るさ | (正面) 強:600ルーメン 弱:350ルーメン (ヘッド) 35ルーメン |
連続点灯時間 | 強:4時間 弱:8時間 ヘッド:60時間 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 23:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|