詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-182

品名 : [充電式] LEDライト(500ルーメン/マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。

仕様

重量(g) 538 サイズ φ95×100mm
使用電池 リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付) ルーメン 強:500、弱:200
照明装置 LED球(SMD)6灯
丈夫なアルミ製ヘッド
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。
マグネット付きで金属表面にどこでも取り付けられハンドフリーで使用できます。
USBコード、ACアダプター付
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/27 11:52現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA758C-160B
  • 品番

    EA758C-160B

  • コメント

    違い:カラー、明るさなど

バリエーション一覧
EA758C-181 [充電式] LEDライト(500ルーメン/マグネット付)
EA758C-182 [充電式] LEDライト(500ルーメン/マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top