品番 : EA758C-181
品名 : [充電式] LEDライト(500ルーメン/マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。
仕様
| ルーメン | 強:500、弱:200 | サイズ | φ95×100mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 538 | 充電時間 | 3~4時間 |
| 付属品 | USBケーブル | 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 照明装置 | LED球(SMD)6灯 | ||
| 充電器は別売です。(EA940CD-201Cをご使用ください。) | |||
| 丈夫なアルミ製ヘッド | |||
| ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 | |||
| マグネット付きで金属表面にどこでも取り付けられハンドフリーで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758C-181 [充電式] LEDライト(500ルーメン/マグネット付) |
| EA758C-182 [充電式] LEDライト(500ルーメン/マグネット付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940CD-201C : USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A) |
ウェブカタログ画像
拡大

