品番 : EA940CD-201C
品名 : USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP49BKN |
|---|---|---|---|
| 供給電力 | DC5V・1A | ポート数 | 1ポート |
| 対応機種 | iphone5c~7Plus | プラグ形状 | USB A |
| サイズ | 35(W)×22(D)×42(H)mm | 重量 | 約30g |
| 定格入力 | AC100V(50/60Hz) | プラグ | 2P |
| 合計最大出力 | 5W | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| USB充電ケーブル(別売)を使用して、コンセントから充電が可能です。 | |||
| 高耐久型 | |||
| 耐久性に優れた部品と設計により長寿命化を実現。 電源タップに接続して使いやすいストレートタイプのUSB充電器 |
|||
| 家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 | |||
| 約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。 |
|||
| 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。 | |||
| 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 | |||
| ケースには難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。 | |||
| 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-201C USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A) |
| EA940CD-202 USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・2A) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758RX-15 : [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明) |
| 本体 | EA815LD-212 : [充電式] 作業灯/LED(屋内用) |
| 本体 | EA813PE-5 : DC 3.7V ミニドライバー(USB充電式) |
| 本体 | EA758C-181 : [充電式] LEDライト(500ルーメン/マグネット付) |

