品番 : EA940CD-202
品名 : USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・2A)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP52BK |
|---|---|---|---|
| 供給電力 | DC5V・2A | ポート数 | 1ポート |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 対応機種 | iPhone6~iPhone11 Pro Max |
| サイズ(W×D×H) | 35×22×42mm | 重量 | 約34g |
| プラグ | 2P | ||
| 高耐久・ストレートタイプ | |||
| 縦・横どちら向きのタップにも挿せる | |||
| 絶縁キャップ付 | |||
| USB充電ケーブル(別売)を使用して、コンセントから充電が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CD-201C USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A) |
| EA940CD-202 USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・2A) |

