品番 : EA758C-300
品名 : [充電式] LEDライト(AC兼用・マルチ充電)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | LEN-H20MC |
---|---|---|---|
仕様 | 作業灯本体のみ | 明るさ | 1990lm |
消費電力 | 17W | サイズ(W×D×H)mm | 243×184×361 |
材質 | 本体ケース:アルミ | 電源 | AC100V/リチウムイオンバッテリー兼用 |
色温度 | 6,500K | 使用温度範囲 | -10~40℃(電源式) |
付属品 | 落下防止ワイヤー、カラビナフック | 重量 | 2.0kg |
適合バッテリー | EA813PB-18、EA813B-14F、EA813M-31、EA813M-36、EA813HF-15A | ||
屋内型 | |||
電源のある場所ではAC100Vで使用し、ない場所では充電式として使用できます。 | |||
持ち手部分がハンガーとなっており、φ60.5mmまでのパイプに掛けることができます。 | |||
角度調整は前後360°可能 | |||
バッテリーは付属していません。 | |||
DC(充電式)点灯時、明るさ2段階の切替スイッチ式 | |||
パナソニック、ボッシュ、マキタ、HiKOKIのスライド式バッテリー(14.4V/18V)がお使いいただけます。 ※バッテリーの種類により使用できない場合がございます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 12:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |