品番 : EA813M-31
品名 : DC14.4V/1.5Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マキタ | 型番 | BL1415N |
---|---|---|---|
種類 | リチウムイオン1.5Ah | 電圧 | 14.4V |
重量(g) | 300 | ||
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 22:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA813M-26 DC10.8V/1.3Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池) |
EA813M-31 DC14.4V/1.5Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池) |
EA813M-45 DC18.0V/5.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池) |
EA813M-46 DC18.0V/6.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115YM-1 : DC14.4V/10.0L 電動スプレー(充電式/背負型) |
本体 | EA758C-300 : [充電式] LEDライト(AC兼用・マルチ充電) |
拡大