品番 : EA758C-856A
品名 : [単4x3本] LEDライト(充電池セット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です
急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付
急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付
仕様
セット内容 | 作業灯、充電器、 充電池(単4電池×3本) |
照明装置 | 正面:LED球10灯 ヘッド:LED球4灯 |
---|---|---|---|
明るさ | 正面LED:200ルーメン ヘッドLED:35ルーメン |
電源 | 単4電池×3本(付属) |
連続点灯時間 | 正面LED:約8時間 ヘッド部LED:約25時間 |
サイズ | 57(W)×30(D)×220(H)mm |
フック内径 | 20mm | 重量 | 247g(電池含む) |
底面にマグネットが付いています。 | |||
収納式フック付 | |||
底面マグネットで固定しての角度調整可能 | |||
急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付 | |||
ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 04:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2141ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758C-56A [単4x3本] LEDライト(10灯) |
EA758C-856A [単4x3本] LEDライト(充電池セット) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758C-56A : [単4x3本] LEDライト(10灯) |