品番 : EA758HA-34
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | SEP-N3D |
---|---|---|---|
用途 | 化学プラント・ガスタンク周辺・燃料設備等の保守点検作業に | 仕様 | 屋外用・防爆型 |
防爆構造 | 種類:d 爆発等級:2 発火度:G5 |
適用規格 | 工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) |
光源 | 高輝度3W白色LED球 | 明るさ | 200ルーメン |
照射パターン | スポットビーム(固定) | サイズ | φ38×151mm |
重量 | 290g | 使用電池 | 単3×3本(付属) ※テスト電池 |
連続点灯時間 | 約12時間 | 材質 | 本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、前面保護カバー/硬質板ガラス |
サイズ | H45×W38×D151 | 重量 | 0.29kg |
付属品 | 帯電防止ケース、六角棒レンチ | ||
直線的な白色ビーム光の3W高輝度LED | |||
100ルーメン以上の明るさを連続約4時間持続 | |||
ボディーは脚付のため転がらず、横置き・縦置きが可能。 | |||
充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。 | |||
照射角固定・スポット照射タイプ。 長距離照射に特化したモデル。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/21 13:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0169ページ 2091ページ |