品番 : EA758RX-7B
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光)
仕様
使用電池 | 単3×3本(付属) | 明るさ | メイン・強:390ルーメン メイン・中:200ルーメン メイン・弱:40ルーメン サブ・強:30ルーメン サブ・中:15ルーメン |
---|---|---|---|
電池寿命(時間) | メイン・強:約11時間 メイン・中:約19時間 メイン・弱:約58時間 サブ・強:約45時間 サブ・中:約80時間 |
光源 | 白色LED1灯(メイン) 白色LED2灯(サブ) |
サイズ | 本体:68(W)×45(D)×50(H)mm バッテリーボックス:70(W)×21(D)×55(H)mm |
重量 | 233g(電池含む) |
照射距離 | 約41m(100%の明るさ) | 防水性能 | IPX6 |
ベルト幅 | ゴム製・布製ともに25mm | 付属品 | 布バンド ラバーバンド 布製ポーチ ヘルメット用バンドクリップ×4個 アルカリ電池単3×3本 |
ヘルメットクリップ付 | |||
散光 | |||
ヘッド角度調整可能(90°) | |||
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます。 | |||
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 17:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2126ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758RX-7B [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光) |
EA758RX-807C [単3x3本] ヘッドライト/LED(ワイド照明・充電セット) |