品番 : EA758RX-807C
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(ワイド照明・充電セット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本) | 光源 | 白色LED1灯(メイン)、 白色LED2灯(サブ) |
---|---|---|---|
明るさ | メイン・強:390ルーメン メイン・中:200ルーメン メイン・弱:40ルーメン サブ・強:30ルーメン サブ・中:15ルーメン |
電池寿命 | メイン・強:約11時間 メイン・中:約19時間 メイン・弱:約58時間 サブ・強:約45時間 サブ・中:約80時間 |
照射パターン | 散光 | 照射距離 | 約41m(100%の明るさ) |
サイズ(W×D×H)mm | 68(W)×45(D)×50(H)mm | 重量(g) | 233g(電池含む) |
ベルト幅 | ゴム製・布製ともに25mm | 使用電池 | 単3×3本(付属) |
防水性能 | IPX6 | ||
ヘルメットクリップ付 | |||
散光 | |||
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 | |||
ゴム製・布製ヘッドバンド付 | |||
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付 | |||
140°広角照射タイプ | |||
【140°広角照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライトと便利な充電池のセット | |||
ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット | |||
ケース付で収納・持ち運びにも便利 | |||
ヘッド角度調整可能(90°) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 15:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758RX-7B [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光) |
EA758RX-807C [単3x3本] ヘッドライト/LED(ワイド照明・充電セット) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758RX-7A : [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光) |