品番 : EA758TJ-2
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | LE-U201-SP |
---|---|---|---|
使用電池 | リチウムイオン電池(付属) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
明るさ | 強:200ルーメン 中:100ルーメン 弱:50ルーメン |
電池寿命(時間) | 強:7時間 中:10時間 弱:25時間 |
サイズ | 37×89×51(H)㎜ | 重量 | 69g(+バッテリー72g) |
防水性能 | IPX6 | 付属品 | リチウムイオン充電池(LE-ZP3729C)、ケーブル防水リング(予備)、透明シリコンバンド、端子カバー、バッテリーホルダー、専用USB充電ケーブル(LE-ZPU3)、防水リング(予備) |
材質 | 本体:PP+ナイロン バンド:シリコン バッテリー:PC+ABS、リチウムイオン電池 |
照射距離 | 89m |
耐落下 | 2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません | 照射タイプ | 大径照射 |
用途 | 建築向け | 注意 | 製品の性能表示は専用リチウムイオン充電池LE-ZP3729Cを使用した場合の数値です。 |
リチウムイオン充電池付 | |||
お買い求めやすいスターターセット | |||
中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射 | |||
手袋をしていても操作がしやすい大型回転スイッチ採用 | |||
キズに強い強化保護ガラス(レンズプロテクターL3)採用 | |||
透明シリコンバンドで名前を隠さずヘルメットへ取付可能 | |||
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能 | |||
フリッカー対策済 | |||
コンパクト設計の専用充電池式 | |||
電池残量警告付 | |||
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 11:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA758TJ-1 [充電式] ヘッドライト/LED(本体のみ) |
EA758TJ-2 [充電式] ヘッドライト/LED |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758TJ-51 : DC3.7V/2900mAh 交換用バッテリー(Tajima) |
オプション | EA758TJ-52 : DC3.7V/5700mAh 交換用バッテリー(Tajima) |