品番 : EA758TJ-52
品名 : DC3.7V/5700mAh 交換用バッテリー(Tajima)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | LE-ZP3757C |
---|---|---|---|
電池容量 | 5700mAh | 材質 | 本体:リチウムイオン |
重量(g) | 148 | 付属品 | USB Type-Cケーブル、防水リング(予備)、ダミーキャップ(保管用)、バッテリーホルダー |
5700mAhの大容量リチウムイオン充電池 | |||
Type-C USB採用。二つのポートで放電が可能。 | |||
付属のUSBケーブルを使って、パソコンやモバイルバッテリーからも充電が可能です。 | |||
※3.7V出力のため、スマートフォンなどの充電には使用できません | |||
※充電する時はACアダプターPU2(P340)が必要となります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 12:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758TJ-1 : [充電式] ヘッドライト/LED(本体のみ) |
本体 | EA758TJ-2 : [充電式] ヘッドライト/LED |
本体 | EA915ET-11B : 送風ファン(風雅ヘルメット用フルセット) |