品番 : EA758XA-159
品名 : 20形 直管形LEDランプ(昼光色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDF20D/8/10 |
---|---|---|---|
種別 | 20形 | 全光束(lm) | 1100 |
全長(mm) | 580 | 光源色 | 昼光色 |
消費電力 | 7.7W | 定格寿命 | 40000時間 |
口金 | G13 | 材質 | PC、銅 |
給電方式 | 片側・両側対応 | 色温度 | 6500K |
演色性 | 80Ra | 定格電圧 | 100V |
周波数 | 50/60Hz | サイズ | φ29×580mm(ピン含まず) |
重量 | 約79g | 付属品 | ダミースターターE型(口金:E17) |
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能 | |||
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ | |||
調光非対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)