詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-168

品名 : 15形 直管形LEDランプ(昼白色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 LDF15N/7/8
種別 15形 全光束(lm) 950
全長(mm) 436 光源色 昼白色
消費電力 6.8W 定格寿命 40,000時間
光源 LED 色温度 5000K
周波数 50/60Hz 入力電流 0.068A
定格電圧 100V 付属品 ダミースターターE型(口金:E17)
演色性 Ra80 材質 PC、銅
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ
グローランプが取り付けられる器具に使用できます
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 09:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758XA-168A
バリエーション一覧
EA758XA-157 10形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-157A 10形/ 330mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-158A 15形/ 436mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-159 20形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-159A 20形/ 580mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-160 40形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-160A 40形/1198mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-161A 40形 直管形LEDランプ(昼光色/20本)
EA758XA-167 10形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-167A 10形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-168 15形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-168A 15形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-169A 20形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-170A 40形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-171A 40形 直管形LEDランプ(昼白色/20本)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top