詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XK-23

品名 : AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 JDR110V30WUVWKH2E11
電圧 100~110V 口金 E11
定格寿命 3,000時間
UVカットカバーガラスにより紫外線を低減します。
種別 50W形広角 W 30
ビーム角 35°
追加説明
カタログ価格

2,430 (税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/10 14:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758XK-23A
バリエーション一覧
EA758XK-21 AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 10゚)
EA758XK-22 AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 20゚)
EA758XK-22A AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 20゚)
EA758XK-23 AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚)
EA758XK-24 AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 10゚)
EA758XK-25 AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 20゚)
EA758XK-25A AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 20゚)
EA758XK-26 AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚)
EA758XK-26A AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top