品番 : EA758XP-53D
品名 : AC100V/4.0W/E17 電球/LED(昼白色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA4N-H-E17-4T5 |
---|---|---|---|
口金 | E17(直径17mm) | 光色 | 昼白色相当 |
消費電力 | 4.0W | 全光束 | 約440lm |
エネルギー消費効率 | 110.0lm/W | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
入力電流 | 0.070A | サイズ | 外径:35mm 全長:69mm |
重量 | 21g | 配光角 | 約120° |
定格寿命 | 40,000時間 | 種別 | 40形相当 |
屋内用、直下タイプ | |||
トイレや廊下などの照明に最適。 | |||
約10年間取り替え不要! (1日10時間、365日使用) |
|||
密閉器具にも対応 (※器具の種類によって寸法が合わない、熱がこもる等の要因により使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758XP-51D AC100V/2.0W/E17 電球/LED(昼白色) |
EA758XP-52D AC100V/2.3W/E17 電球/LED(電球色) |
EA758XP-53D AC100V/4.0W/E17 電球/LED(昼白色) |
EA758XP-54D AC100V/4.4W/E17 電球/LED(電球色) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)