品番 : EA758XR-106BC
品名 : AC100V/ 4.1W/E26 電球/LED(昼光色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA4DHEW2 |
|---|---|---|---|
| 光色 | 昼光色相当 | 口金 | E26 |
| 周波数 | 50/60Hz共用 | 定格電圧 | 100V |
| 定格入力電流 | 0.068A | 全光束 (ランプ単体の明るさ) | 485lm |
| 発光効率 | 118.3lm/W | 色温度 | 6500K |
| サイズ | 外径55×長さ106mm | 重量 | 72g |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 定格消費電力 | 4.1W |
| 種別 | 40形相当 | ||
| 配光角140度で下方向を明るく照らす | |||
| ダウンライト、スポットライトなどに適しています。 | |||
| 密閉型器具対応 | |||
| 屋外器具対応 | |||
| 約40000時間の長寿命 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XR-106AE AC100V/ 4.4W/E26 電球/LED(電球色) |
| EA758XR-106BC AC100V/ 4.1W/E26 電球/LED(昼光色) |
| EA758XR-106BD AC100V/ 4.2W/E26 電球/LED(昼光色) |

