品番 : EA758XR-362
品名 : AC100V/5.0W/E26 電球/LED(レフ形・昼光色)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDR5DW |
---|---|---|---|
消費電力 | 5W | 光色 | 昼光色 |
全光束(lm) | 310 | 電圧 | 100V |
定格寿命 | 40,000時間 | 口金 | E26 |
種別 | 40形相当 | サイズ | 外径:55mm 長さ:100mm |
重量 | 85g | ||
光が集まる約60度のビーム角 | |||
スリムなボディで、様々な器具に適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 04:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2150ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-361 AC100V/5.0W/E26 電球/LED(レフ形・電球色) |
EA758XR-362 AC100V/5.0W/E26 電球/LED(レフ形・昼光色) |
EA758XR-366 AC100V/6.4W/E26 電球/LED(レフ形・電球色) |
EA758XR-367A AC100V/5.8W/E26 電球/LED(レフ形・昼光色) |