品番 : EA758YA-3AG
品名 : [単3x 8本] 乾電池(アルカリ)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR6XJ/8SW |
|---|---|---|---|
| 入数 | 8本(8本入×1パック) | サイズ | 約φ14.5×50.5mm |
| 重量 | 約23g(1本あたり) | ||
| 単3形 | |||
| 1.5V | |||
| 使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめです。 ※保存条件は温度:20℃±2℃、相対湿度:55%±20%の場合 |
|||
| 液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能です。 | |||
| 連続使用放電性能約10%アップしました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/22 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2034ページ 2069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YA-3A [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
| EA758YA-3AG [単3x 8本] 乾電池(アルカリ) |
| EA758YA-3B [単3x 12本] 乾電池(アルカリ) |
| EA758YA-3C [単3x 20本] 乾電池(アルカリ) |
| EA758YA-3E [単3x100本] 乾電池(アルカリ) |
| EA758YA-3F [単3x400本] 乾電池(アルカリ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762HA-13 : AC100V [40枚用] 電子ホッチキス |
