詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YA-3B

品名 : [単3x 12本] 乾電池(アルカリ)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LR6XJ/12SW
入数 12本(12本入×1パック) サイズ 約φ14.5×50.5mm
重量 約23g(1本あたり)
単3形
1.5V
使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめです。
※保存条件は温度:20℃±2℃、相対湿度:55%±20%の場合
液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能です。
連続使用放電性能約10%アップしました。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/22 02:55現在)

商品入数 12 販売単位 PACK
カタログページ 2034ページ 2069ページ
バリエーション一覧
EA758YA-3A [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-3AG [単3x 8本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-3B [単3x 12本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-3C [単3x 20本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-3E [単3x100本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-3F [単3x400本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top