詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YC-31A

品名 : [単4 x 2本] 乾電池(リチウム)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 FR03HJ/2B
入数 2本 電圧 1.5V
サイズ 約φ10.5×44.5mm 重量 約7.6g(1本あたり)
形状 単4形
使用推奨期限15年(※1)
(※1)アルカリ乾電池の基準に準拠。
【保存条件】温度:20℃±2℃
      相対湿度:55%±20%
約35%の軽量化(※2)を達成
(※2)パナソニック社アルカリ乾電池(メーカー品番:LR6XJ)比較。
デジカメなどの大電流機器で長寿命化(※3)を実現
(※3)パナソニック社アルカリ乾電池(メーカー品番:LR6EJ)比較。
【試験条件】500mW連続放電 終止電圧0.9V
(温度:20℃±2℃、相対湿度:60%±15%)
リモコンなど低負荷機器では、アルカリ乾電池と同等の寿命になる場合があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/19 20:41現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2070ページ
バリエーション一覧
EA758YC-31A [単4 x 2本] 乾電池(リチウム)
EA758YC-32A [単4 x 4本] 乾電池(リチウム)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top