詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YD-15

品名 : (CR2354) 3V コイン電池(リチウム)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 CR2354P
規格 CR2354 直径×高さ 23.0×5.4mm
入数 1個 電圧 3V
重量 約5.7g 用途 電卓・電子手帳などに
追加説明
アイコン
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/19 07:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2071ページ
バリエーション一覧
EA758YD-5 (CR1632) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-6 (CR1216) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-7 (CR1220) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-8 (CR1616) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-9 (CR1620) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-10 (CR2016) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-11 (CR2025) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-12 (CR2032) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-12B (CR2032x4個) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-13 (CR3032) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-14 (CR2330) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-15 (CR2354) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-15B (CR2450) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-16 (CR2477) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-21 (BR2325) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-22 (BR3032) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-23 (CR1025) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-24 (CR2012) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-25 (BR1225) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-26 (CR2412) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-27 (CR2430) 3V コイン電池(リチウム)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top