品番 : EA758YD-26
品名 : (CR2412) 3V コイン電池(リチウム)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | CR2412P |
|---|---|---|---|
| 規格 | CR2412 | 直径×高さ | 24.5×1.2mm |
| 入数 | 1個 | 電圧 | 3V |
| 重量 | 約2.0g | 用途 | 電卓・電子手帳などに |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/19 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2071ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
