品番 : EA758YP-3B
品名 : [単3x 24本] 乾電池・アルカリ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
単3形 | |||
アルカリ乾電池 | |||
1.5V | |||
使用推奨期限7年 | |||
入数 | 24本(4本入×6箱) |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 15:51現在) |
||||
商品入数 | 24 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758YP-3 [単3x 4本] 乾電池・アルカリ |
EA758YP-3B [単3x 24本] 乾電池・アルカリ |
EA758YP-3C [単3x144本] 乾電池・アルカリ |
拡大