詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YR-41

品名 : [単4x 8本] 乾電池・エボルタネオ

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LR03NJ/8SW
仕様 単4形 入数 8本(8本入×1パック)
電圧 1.5V サイズ 約φ10.5×44.5mm(1本)
重量 約11g(1本あたり)
使用推奨期限10年
エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現しました。
銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/12/15 13:23現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 2120ページ
バリエーション一覧
EA758YR-41 [単4x 8本] 乾電池・エボルタネオ
EA758YR-42 [単4x 12本] 乾電池・エボルタネオ
EA758YR-43 [単4x 20本] 乾電池・エボルタネオ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top