品番 : EA758YR-42
品名 : [単4x 12本] 乾電池・エボルタネオ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR03NJ/12SW |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 単4形 | 入数 | 12本(12本入×1パック) |
| 電圧 | 1.5V | サイズ | 約φ10.5×44.5mm(1本) |
| 重量 | 約11g(1本あたり) | ||
| 使用推奨期限10年 | |||
| エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。 | |||
| チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現しました。 | |||
| 銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/12/16 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YR-41 [単4x 8本] 乾電池・エボルタネオ |
| EA758YR-42 [単4x 12本] 乾電池・エボルタネオ |
| EA758YR-43 [単4x 20本] 乾電池・エボルタネオ |
ウェブカタログ画像
拡大
